EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)

EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) - イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) - イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) - イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) - イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) - イマオコーポレーション
タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大100材質(メネジ)黄銅表面処理(メネジ)ニッケルメッキ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Lc(mm)
寸法Lf(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法p(mm)
寸法s(mm)
寸法w(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38716072EFH5050SS-90184-20-------1349.530.23148ポリプロピレン
1,560
1,514
1,665(税込)
翌日出荷
返品不可
75840353EFH5050CH-90184132049.55.5-30.2314810------
1,070
1,038
1,142(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840362EFH5050SH-90184132049.5--30.2314810------
1,070
1,038
1,142(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840371EFH6565CH-902451625656.5-404063.511------
1,560
1,514
1,665(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840387EFH6565SH-90245162565--404063.512.5------
1,560
1,514
1,665(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840396EFH6565SS-90245162565-9404063.5-------
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする