イマオコーポレーション
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度270°)
寸法G(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38716081
EFH7050AHH
70
50
30(±0.25)
45.5(±0.25)
19.5
10
6
¥
1,060
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716097
EFH7050BHH
70
50
30(±0.25)
45.5(±0.25)
19.5
10
4
¥
1,060
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください