イマオコーポレーション
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)
中央部に大きな空間を設けたヒンジです。
ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法M(Φmm)
寸法N(Φmm)
寸法G(Φmm)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38716115
EFH4530SS
15(±0.25)
30(±0.25)
-
-
2.5
メネジ
45
30
12.5
9.5
M3×0.5
4
-
-
11
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716124
EFH6040SS
20(±0.25)
40.4(±0.25)
-
-
4
メネジ
58
40
16.5
12.5
M4×0.7
5.5
-
-
26
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716133
EFH7050SS
24(±0.25)
46(±0.25)
-
-
5
メネジ
70
48
20
15
M5×0.8
6.5
-
-
44
¥
1,680
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38716142
EFH10065SS
33(±0.25)
63.7(±0.25)
-
-
6
メネジ
97
66
27.5
21
M6×1
9
-
-
103
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716151
EFH4530TT
15(±0.25)
30(±0.25)
-
-
2.5
オネジ
45
30
12.5
9.5
-
-
M3×0.5
13
14
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716167
EFH6040TT
20(±0.25)
40.4(±0.25)
-
-
4
オネジ
58
40
16.5
12.5
-
-
M4×0.7
18
34
¥
1,800
¥
1,746
¥
1,921
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716176
EFH7050TT
24(±0.25)
46(±0.25)
-
-
5
オネジ
70
48
20
15
-
-
M5×0.8
17
58
¥
1,800
¥
1,746
¥
1,921
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716185
EFH10065TT
33(±0.25)
63.7(±0.25)
-
-
6
オネジ
97
66
27.5
21
-
-
M6×1
16
124
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716194
EFH4530HH
15(±0.25)
30(±0.25)
3.5
6
2.5
通し穴
45
30
12.5
9.5
-
-
-
-
8
¥
430
¥
418
¥
460
(税込)
当日出荷
38716203
EFH6040HH
20(±0.25)
40.4(±0.25)
4.5
7.5
4
通し穴
58
40
16.5
12.5
-
-
-
-
19
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716212
EFH7050HH
24(±0.25)
46(±0.25)
5.5
9
5
通し穴
70
48
20
15
-
-
-
-
31
¥
840
¥
815
¥
897
(税込)
翌日出荷
返品不可
38716221
EFH10065HH
33(±0.25)
63.7(±0.25)
6.5
10.5
6
通し穴
97
66
27.5
21
-
-
-
-
77
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください