イマオコーポレーション
EFTH エンプラフラットヒンジ
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)
-30~140
材質(ピン)
SUS303
旋回角度(°)
最大270
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38716264
EFTH4040TT
40
25(±0.25)
5
5.5
9
14
M5×0.8
12
-
-
-
-
-
¥
1,680
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38716273
EFTH5050TT
50
30(±0.25)
6
6.5
11.5
18
M6×1
12
-
-
-
-
-
¥
1,800
¥
1,746
¥
1,921
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38716282
EFTH6060TT
60
36(±0.25)
8
8.5
15
21
M8×1.25
14.5
-
-
-
-
-
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38716291
EFTH4040HH
40
25(±0.25)
5
5.5
9
14
-
-
-
-
-
-
-
¥
860
¥
835
¥
919
(税込)
当日出荷
38716307
EFTH5050HH
50
30(±0.25)
6
6.5
11.5
18
-
-
-
-
-
-
-
¥
890
¥
864
¥
950
(税込)
翌日出荷
返品不可
38716316
EFTH6060HH
60
36(±0.25)
8
8.5
15
21
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
75840886
EFTH4040HH-CL
14
-
-
5.5
-
-
9
-
40
12
25(±0.25)
5
40
¥
860
¥
835
¥
919
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840895
EFTH5050HH-CL
18
-
-
6.5
-
-
11.5
-
50
12
30(±0.25)
6
50
¥
890
¥
864
¥
950
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840904
EFTH6060HH-CL
21
-
-
8.5
-
-
15
-
60
14.5
36(±0.25)
8
60
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください