イマオコーポレーション
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°)
本体の幅が大小異なったヒンジです。
ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
26.5
34
40.5
56
寸法B(mm)
30
40
48
66
寸法D(mm)
12.5
16.5
20
27.5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38716614
EMH3030SS
26.5
30
22.5
12.5
15(±0.25)
15(±0.25)
9.5
M3×0.5
4
-
-
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38716623
EMH4040SS
34
40
29
16.5
20(±0.25)
20.2(±0.25)
12.5
M4×0.7
5.5
-
-
¥
1,560
¥
1,514
¥
1,665
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716632
EMH4050SS
40.5
48
35
20
24(±0.25)
23(±0.25)
15
M5×0.8
6.5
-
-
¥
1,680
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716641
EMH5565SS
56
66
48.5
27.5
33(±0.25)
31.8(±0.25)
21
M6×1
9
-
-
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716657
EMH3030TT
26.5
30
22.5
12.5
15(±0.25)
15(±0.25)
9.5
-
-
M3×0.5
13
¥
1,120
¥
1,087
¥
1,196
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716675
EMH4050TT
40.5
48
35
20
24(±0.25)
23(±0.25)
15
-
-
M5×0.8
17
¥
1,560
¥
1,514
¥
1,665
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716684
EMH5565TT
56
66
48.5
27.5
33(±0.25)
31.8(±0.25)
21
-
-
M6×1
16
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716666
EMH4040TT
34
40
29
16.5
20(±0.25)
20.2(±0.25)
12.5
-
-
M4×0.7
18
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください