イマオコーポレーション
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38716693
EMH2030SS
19
30.5
7
15(±0.25)
12.5
9.5
M3×0.5
4
-
-
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
38716702
EMH2540SS
24
40.5
9.5
20(±0.25)
16.5
12
M4×0.7
5.5
-
-
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716711
EMH3050SS
30
48.5
11.5
24(±0.25)
20
15
M5×0.8
6.5
-
-
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716727
EMH4065SS
42
66
15
33(±0.25)
27.5
21
M6×1
9
-
-
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
38716736
EMH2030TT
19
30.5
7
15(±0.25)
12.5
9.5
-
-
M3×0.5
13
¥
880
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716745
EMH2540TT
24
40.5
9.5
20(±0.25)
16.5
12
-
-
M4×0.7
18
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716754
EMH3050TT
30
48.5
11.5
24(±0.25)
20
15
-
-
M5×0.8
17
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716763
EMH4065TT
42
66
15
33(±0.25)
27.5
21
-
-
M6×1
16
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください