イマオコーポレーション
SQH スクエアヒンジ(シングルタイプ)
材質(本体)
SUM22L
タイプ
シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38717086
SQH1426
□12
15
10
M6×1
13.6
25.6
¥
1,250
¥
1,213
¥
1,334
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38717095
SQH2033
□16
20
14
M8×1.25
16.5
32.5
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください