イマオコーポレーション
SQH・SQS スクエアヒンジ(ダブルタイプ)
タイプ
ダブル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38717104
SQH1439
□12
15
10
M6×1
27.2
39.2
14
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38717113
SQH2049
□16
20
14
M8×1.25
33
49
22
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38717122
SQS1439
□12
15
10
M6×1
27.2
39.2
14
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38717131
SQS2049
□16
20
14
M8×1.25
33
49
22
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください