イマオコーポレーション
SQH スクエアヒンジ(ザクリ穴タイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法s(mm)
寸法w1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38717226
SQH6655
42
29
-
-
42
¥
4,300
¥
4,171
¥
4,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38717235
SQH9155
67
54
25
25
67
¥
5,000
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください