イマオコーポレーション
MTL・MTE・MTS メタルラッチ
亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。
帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。
IP65クリア。
ロック位置は90度です。
寸法Hは使用するカムによって決まります。
内容量
1個
全7種類を絞り込む
質量(g)
55
60
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
材質(ハウジング)
材質(インサート)
ナット
差込口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38717515
MTL28W5
60
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
ナット
ウイング
¥
910
¥
883
¥
971
(税込)
翌日出荷
返品不可
38717524
MTL28S7
55
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
ナット
角
¥
910
¥
883
¥
971
(税込)
翌日出荷
返品不可
38717533
MTL28T8
55
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
ナット
トライアングル
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
38717542
MTE28W5
60
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
アースナット
ウイング
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38717551
MTE28S7
55
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
アースナット
角
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38717567
MTS28W5
60
SUS304
SUS304
ナット
ウイング
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38717576
MTS28S7
55
SUS304
SUS304
ナット
角
¥
4,900
¥
4,753
¥
5,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください