イマオコーポレーション
SL スパイラルラッチノブ
ラッチには下穴が加工してあります。
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
五角形
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法A(Φmm)
50
60
寸法B(mm)
46
64
寸法C(mm)
33
37
寸法D(Φmm)
25
27
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38718014
SL50×46R
50
46
33
25
14
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718023
SL60×46R
60
46
37
27
17
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718032
SL60×64R
60
64
37
27
17
¥
3,600
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718057
SL60×46R-SUS
60
46
37
27
17
¥
5,800
¥
5,626
¥
6,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718066
SL60×64R-SUS
60
64
37
27
17
¥
5,800
¥
5,626
¥
6,189
(税込)
翌日出荷
返品不可
38718075
SL50×46L
50
46
33
25
14
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718084
SL60×46L
60
46
37
27
17
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718093
SL60×64L
60
64
37
27
17
¥
3,600
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718102
SL50×46L-SUS
50
46
33
25
14
¥
5,000
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718111
SL60×46L-SUS
60
46
37
27
17
¥
5,800
¥
5,626
¥
6,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718127
SL60×64L-SUS
60
64
37
27
17
¥
5,800
¥
5,626
¥
6,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718041
SL50×46R-SUS
50
46
33
25
14
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください