イマオコーポレーション
PK40 プレーンラッチノブ
材質(本体)
ポリプロピレン
材質
プレーンラッチ:SUM22L、その他:SUM22L
質量(g)
115
表面処理
プレーンラッチ:亜鉛メッキ、その他:亜鉛メッキ
色(本体)
つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38718154
PK40
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください