PDH エンプラダイアルハンドル車

PDH エンプラダイアルハンドル車 - イマオコーポレーションPDH エンプラダイアルハンドル車 - イマオコーポレーション

インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

種類ダイアル材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38718285PDH80R-1/1057112340M6×134
11,700
11,349
12,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718294PDH80L-1/1057112340M6×134
11,700
11,349
12,484(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718303PDH100R-1/1060122550M6×145
13,000
12,610
13,871(税込)
翌々日出荷
返品不可
38718312PDH100L-1/1060122550M6×145
13,000
12,610
13,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718321PDH125R-1/1061122565M8×1.2552
14,000
13,580
14,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718337PDH125L-1/1061122565M8×1.2552
14,000
13,580
14,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718346PDH160R-1/1072153080M8×1.2568
16,500
16,005
17,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718355PDH160L-1/1072153080M8×1.2568
16,500
16,005
17,606(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718364PDH80R-1/2057112340M6×134
11,700
11,349
12,484(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718373PDH80L-1/2057112340M6×134
11,700
11,349
12,484(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718382PDH100R-1/2060122550M6×145
13,000
12,610
13,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718391PDH100L-1/2060122550M6×145
13,000
12,610
13,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718407PDH125R-1/2061122565M8×1.2552
14,000
13,580
14,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718416PDH125L-1/2061122565M8×1.2552
14,000
13,580
14,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718425PDH160R-1/2072153080M8×1.2568
16,500
16,005
17,606(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718434PDH160L-1/2072153080M8×1.2568
16,500
16,005
17,606(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718443PDH80R-1/3057112340M6×134
11,700
11,349
12,484(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718452PDH80L-1/3057112340M6×134
11,700
11,349
12,484(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718461PDH100R-1/3060122550M6×145
13,000
12,610
13,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718477PDH100L-1/3060122550M6×145
13,000
12,610
13,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718486PDH125R-1/3061122565M8×1.2552
14,000
13,580
14,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718495PDH125L-1/3061122565M8×1.2552
14,000
13,580
14,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718504PDH160R-1/3072153080M8×1.2568
16,500
16,005
17,606(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718513PDH160L-1/3072153080M8×1.2568
16,500
16,005
17,606(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする