曜日別特売

DTK ダイアルテンロブノブ

DTK ダイアルテンロブノブ - イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブ - イマオコーポレーション

インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質文字盤:アルミニウム(A1050P)表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜保護等級IP67材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラック内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法J(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38718522DTK85R-1/1085545815.510(H7)17182442
10,500
10,185
11,204(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718531DTK85L-1/1085545815.510(H7)17182442
10,500
10,185
11,204(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718547DTK110R-1/1011063772012(H7)22222860
11,900
11,543
12,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718556DTK110L-1/1011063772012(H7)22222860
11,900
11,543
12,697(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718574DTK85L-1/2085545815.510(H7)17182442
10,500
10,185
11,204(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718583DTK110R-1/2011063772012(H7)22222860
11,900
11,543
12,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718592DTK110L-1/2011063772012(H7)22222860
11,900
11,543
12,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718601DTK85R-1/3085545815.510(H7)17182442
10,500
10,185
11,204(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718617DTK85L-1/3085545815.510(H7)17182442
10,500
10,185
11,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
38718626DTK110R-1/3011063772012(H7)22222860
11,900
11,543
12,697(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718635DTK110L-1/3011063772012(H7)22222860
11,900
11,543
12,697(税込)
4日以内出荷
返品不可
38718565DTK85R-1/2085545815.510(H7)17182442
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする