D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター

D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター - イマオコーポレーションD-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター - イマオコーポレーション

2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。
一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水や塵埃のかかる場所は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
目盛本数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38718775D50L1/122521.5207512
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
38718784D75R1/1225221813512
5,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
38718793D75L1/1225221813512
5,500
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
38718802D50R1/252521.5207525
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
38718811D50L1/252521.5207525
5,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
38718827D75R1/2525221813525
5,500
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
38718836D75L1/2525221813525
5,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
38718845D75R1/3625221813536
5,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38718863D75R1/6425221813564
5,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
38718872D75L1/6425221813564
5,500
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
38718881D50C12-122521.5207512
5,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
38718897D75C30-3025221813530
5,500
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
38718766D50R1/122521.5207512
4,700
取扱い終了
38718854D75L1/3625221813536
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする