DHW ディスク型ダイアルハンドル車

DHW ディスク型ダイアルハンドル車 - イマオコーポレーションDHW ディスク型ダイアルハンドル車 - イマオコーポレーションDHW ディスク型ダイアルハンドル車 - イマオコーポレーション

握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。
本製品にはインジケータは含まれておりません。
適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

種類ディスクキャップキャップなし材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38718906DHW125ER5424165012(H8)8201866M8×1.25
3,600
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
38718915DHW140ER5524165612(H8)8191866M8×1.25
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
38718924DHW160ER5828166314(H8)10232285M10×1.5
4,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする