イマオコーポレーション
DHK ダイアルハンドノブ
本製品にはインジケータは含まれておりません。
適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
アルミ合金(ADC12)
仕様
ハンドル
キャップ
キャップなし
色(本体)
シルバーグレー
表面処理(本体)
焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
寸法J(Φmm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38718967
DHK80
79
47
64
35
20
15
19
55
8(H8)
8
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38718976
DHK100
99
53
86
38
25
15
21
75.7
10(H8)
8
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください