曜日別特売

SHK デジタルダイアルハンドル車

SHK デジタルダイアルハンドル車 - イマオコーポレーションSHK デジタルダイアルハンドル車 - イマオコーポレーション

握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。
本製品にはインジケーターは含まれておりません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38719204SHK12641523最大/2940M6×154.5
8,800
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
38719213SHK14701723最大/2965M8×1.2562
11,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38719222SHK16702023最大/2765M8×1.2570.5
12,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
38719231SHK20752225最大/3080M10×1.591
16,300
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする