SDP-02 デジタルポジションインジケーター

SDP-02 デジタルポジションインジケーター - イマオコーポレーション

軽量で超小型です。
シャフト穴径Φ10mm
文字高さ4mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
許容回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
1回転表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38720324SDP-02HR-0.75B(送りネジ)0.75500右回転用(リングの位置)00.7/5
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720333SDP-02HR-1B(送りネジ)1500右回転用(リングの位置)1
10,200
9,894
10,883(税込)
当日出荷
38720342SDP-02HR-1.25B(送りネジ)1.25500右回転用(リングの位置)01.2/5
10,200
9,894
10,883(税込)
翌日出荷
返品不可
38720351SDP-02HR-1.5B(送りネジ)1.5500右回転用(リングの位置)1.5
10,200
9,894
10,883(税込)
翌日出荷
返品不可
38720367SDP-02HR-1.75B(送りネジ)1.75500右回転用(リングの位置)01.7/5
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720376SDP-02HR-2B(送りネジ)2500右回転用(リングの位置)2
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720385SDP-02HR-2.5B(送りネジ)2.5500右回転用(リングの位置)2.5
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720394SDP-02HR-3B(送りネジ)3500右回転用(リングの位置)3
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720403SDP-02HR-4B(送りネジ)4375右回転用(リングの位置)4
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720412SDP-02HR-5B(送りネジ)5300右回転用(リングの位置)5
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720421SDP-02HR-6B(送りネジ)6250右回転用(リングの位置)6
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720437SDP-02HR-8B(送りネジ)8180右回転用(リングの位置)8
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720446SDP-02HR-10B(送りネジ)10150右回転用(リングの位置)1
10,200
9,894
10,883(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
38720455SDP-02HL-0.75B(送りネジ)0.75500左回転用(リングの位置)00.7/5
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720464SDP-02HL-1B(送りネジ)1500左回転用(リングの位置)1
10,200
9,894
10,883(税込)
当日出荷
38720473SDP-02HL-1.25B(送りネジ)1.25500左回転用(リングの位置)01.2/5
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720482SDP-02HL-1.5B(送りネジ)1.5500左回転用(リングの位置)1.5
10,200
9,894
10,883(税込)
翌日出荷
返品不可
38720491SDP-02HL-1.75B(送りネジ)1.75500左回転用(リングの位置)01.7/5
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720507SDP-02HL-2B(送りネジ)2500左回転用(リングの位置)2
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720516SDP-02HL-2.5B(送りネジ)2.5500左回転用(リングの位置)2.5
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720525SDP-02HL-3B(送りネジ)3500左回転用(リングの位置)3
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720534SDP-02HL-4B(送りネジ)4375左回転用(リングの位置)4
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720543SDP-02HL-5B(送りネジ)5300左回転用(リングの位置)5
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720552SDP-02HL-6B(送りネジ)6250左回転用(リングの位置)6
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720561SDP-02HL-8B(送りネジ)8180左回転用(リングの位置)8
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720577SDP-02HL-10B(送りネジ)10150左回転用(リングの位置)1
10,200
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする