曜日別特売

SDP-04 デジタルポジションインジケーター

SDP-04 デジタルポジションインジケーター - イマオコーポレーション

軽量で小型です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)50色(ハウジング)オレンジ内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
読取方向
回転方向
ピッチ
1回転表示
許容回転数(min-1[r.p.m])
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38720586SDP-04HR-1B水平右回転用(送りネジ)1(リングの位置)1500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
38720595SDP-04HR-1.25B水平右回転用(送りネジ)1.25(リングの位置)001.2/5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720604SDP-04HR-1.5B水平右回転用(送りネジ)1.5(リングの位置)1.5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720613SDP-04HR-1.75B水平右回転用(送りネジ)1.75(リングの位置)001.7/5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720622SDP-04HR-2B水平右回転用(送りネジ)2(リングの位置)2500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
38720631SDP-04HR-2.5B水平右回転用(送りネジ)2.5(リングの位置)2.5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720647SDP-04HR-3B水平右回転用(送りネジ)3(リングの位置)3500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720656SDP-04HR-4B水平右回転用(送りネジ)4(リングの位置)4375対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720665SDP-04HR-5B水平右回転用(送りネジ)5(リングの位置)5300対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720674SDP-04HR-6B水平右回転用(送りネジ)6(リングの位置)6250対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720692SDP-04HR-10B水平右回転用(送りネジ)10(リングの位置)1150対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720701SDP-04HL-1B水平左回転用(送りネジ)1(リングの位置)1500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720717SDP-04HL-1.25B水平左回転用(送りネジ)1.25(リングの位置)001.2/5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720726SDP-04HL-1.5B水平左回転用(送りネジ)1.5(リングの位置)1.5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720735SDP-04HL-1.75B水平左回転用(送りネジ)1.75(リングの位置)001.7/5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720744SDP-04HL-2B水平左回転用(送りネジ)2(リングの位置)2500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720753SDP-04HL-2.5B水平左回転用(送りネジ)2.5(リングの位置)2.5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720762SDP-04HL-3B水平左回転用(送りネジ)3(リングの位置)3500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720771SDP-04HL-4B水平左回転用(送りネジ)4(リングの位置)4375対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720787SDP-04HL-5B水平左回転用(送りネジ)5(リングの位置)5300対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720796SDP-04HL-6B水平左回転用(送りネジ)6(リングの位置)6250対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720805SDP-04HL-8B水平左回転用(送りネジ)8(リングの位置)8180対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720814SDP-04HL-10B水平左回転用(送りネジ)10(リングの位置)1150対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720823SDP-04VR-1B垂直右回転用(送りネジ)1(リングの位置)1500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720832SDP-04VR-1.25B垂直右回転用(送りネジ)1.25(リングの位置)001.2/5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720841SDP-04VR-1.5B垂直右回転用(送りネジ)1.5(リングの位置)1.5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720857SDP-04VR-1.75B垂直右回転用(送りネジ)1.75(リングの位置)001.7/5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720866SDP-04VR-2B垂直右回転用(送りネジ)2(リングの位置)2500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720875SDP-04VR-2.5B垂直右回転用(送りネジ)2.5(リングの位置)2.5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720884SDP-04VR-3B垂直右回転用(送りネジ)3(リングの位置)3500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720893SDP-04VR-4B垂直右回転用(送りネジ)4(リングの位置)4375対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720902SDP-04VR-5B垂直右回転用(送りネジ)5(リングの位置)5300対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720911SDP-04VR-6B垂直右回転用(送りネジ)6(リングの位置)6250対応
9,700
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
38720927SDP-04VR-8B垂直右回転用(送りネジ)8(リングの位置)8180対応
9,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38720936SDP-04VR-10B垂直右回転用(送りネジ)10(リングの位置)1150対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720945SDP-04VL-1B垂直左回転用(送りネジ)1(リングの位置)1500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720954SDP-04VL-1.25B垂直左回転用(送りネジ)1.25(リングの位置)001.2/5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720963SDP-04VL-1.5B垂直左回転用(送りネジ)1.5(リングの位置)1.5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720972SDP-04VL-1.75B垂直左回転用(送りネジ)1.75(リングの位置)001.7/5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38720981SDP-04VL-2B垂直左回転用(送りネジ)2(リングの位置)2500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38720997SDP-04VL-2.5B垂直左回転用(送りネジ)2.5(リングの位置)2.5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721006SDP-04VL-3B垂直左回転用(送りネジ)3(リングの位置)3500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38721015SDP-04VL-4B垂直左回転用(送りネジ)4(リングの位置)4375対応
9,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721033SDP-04VL-6B垂直左回転用(送りネジ)6(リングの位置)6250対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38721051SDP-04VL-10B垂直左回転用(送りネジ)10(リングの位置)1150対応
9,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
38721067SDP-04FR-1B水平前面右回転用(送りネジ)1(リングの位置)1500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721076SDP-04FR-1.25B水平前面右回転用(送りネジ)1.25(リングの位置)001.2/5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721085SDP-04FR-1.5B水平前面右回転用(送りネジ)1.5(リングの位置)1.5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38721094SDP-04FR-1.75B水平前面右回転用(送りネジ)1.75(リングの位置)001.7/5500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721103SDP-04FR-2B水平前面右回転用(送りネジ)2(リングの位置)2500対応
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする