SDP-05 デジタルポジションインジケーター

SDP-05 デジタルポジションインジケーター - イマオコーポレーション

回転方向の変更が可能です。
カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)500色(ハウジング)オレンジ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
読取方向
回転方向
ピッチ
1回転表示
許容回転数(min-1[r.p.m])
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38721304SDP-05HR-1.0水平右回転用(送りネジ)1(リングの位置)1500対応
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721313SDP-05HR-2.0水平右回転用(送りネジ)2(リングの位置)2500対応
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721331SDP-05HR-5.0水平右回転用(送りネジ)5(リングの位置)5300対応
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721347SDP-05HR-6.0水平右回転用(送りネジ)6(リングの位置)6250対応
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721356SDP-05HR-10.0水平右回転用(送りネジ)10(リングの位置)10150対応
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721365SDP-05HL-1.0水平左回転用(送りネジ)1(リングの位置)1500対応
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721374SDP-05HL-2.0水平左回転用(送りネジ)2(リングの位置)2500対応
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721383SDP-05HL-4.0水平左回転用(送りネジ)4(リングの位置)4375対応
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721392SDP-05HL-5.0水平左回転用(送りネジ)5(リングの位置)5300対応
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721401SDP-05HL-6.0水平左回転用(送りネジ)6(リングの位置)6250対応
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721417SDP-05HL-10.0水平左回転用(送りネジ)10(リングの位置)10150対応
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721322SDP-05HR-4.0水平右回転用(送りネジ)4(リングの位置)4375-
50,000
取扱い終了
返品不可
38721426SDP-05VR-4.0垂直右回転用(送りネジ)4(リングの位置)4375対応
58,000
取扱い終了
返品不可
38721435SDP-05VR-5.0垂直右回転用(送りネジ)5(リングの位置)5300対応
58,000
取扱い終了
返品不可
38721444SDP-05VL-4.0垂直左回転用(送りネジ)4(リングの位置)4375対応
58,000
取扱い終了
返品不可
38721453SDP-05VL-5.0垂直左回転用(送りネジ)5(リングの位置)5300対応
58,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする