SDP-08 デジタルポジションインジケーター

SDP-08 デジタルポジションインジケーター - イマオコーポレーション

回転方向の変更が可能です。
トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

読取方向水平質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応色(ハウジング)オレンジ内容量1個
全12種類を絞り込む
回転方向
ピッチ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
回転方向
ピッチ
1回転表示
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38721462SDP-08HR-1.0右回転用(送りネジ)1(リングの位置)1300
66,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721471SDP-08HR-2.0右回転用(送りネジ)2(リングの位置)2300
66,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721487SDP-08HR-4.0右回転用(送りネジ)4(リングの位置)4300
66,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721496SDP-08HR-5.0右回転用(送りネジ)5(リングの位置)5250
66,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721505SDP-08HR-6.0右回転用(送りネジ)6(リングの位置)6200
66,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721514SDP-08HR-10.0右回転用(送りネジ)10(リングの位置)10150
66,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721523SDP-08HL-1.0左回転用(送りネジ)1(リングの位置)1300
66,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721532SDP-08HL-2.0左回転用(送りネジ)2(リングの位置)2300
66,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721541SDP-08HL-4.0左回転用(送りネジ)4(リングの位置)4300
66,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721557SDP-08HL-5.0左回転用(送りネジ)5(リングの位置)5250
66,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721566SDP-08HL-6.0左回転用(送りネジ)6(リングの位置)6200
66,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721575SDP-08HL-10.0左回転用(送りネジ)10(リングの位置)10150
66,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする