曜日別特売

SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

SDP-09-N デジタルポジションインジケーター - イマオコーポレーション
(2件のレビュー)

拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ内容量1個
全72種類を絞り込む
ピッチ
回転方向
読取方向
72種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ
許容回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
読取方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38721584SDP-09HR-0.50N90(送りネジ)0.5300右回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38721593SDP-09HR-1.00N90(送りネジ)1150右回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721602SDP-09HR-1.0N90(送りネジ)1500右回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
38721611SDP-09HR-2.0N90(送りネジ)2500右回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
38721627SDP-09HR-2.5N90(送りネジ)2.5500右回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721636SDP-09HR-3.0N90(送りネジ)3500右回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721645SDP-09HR-4.0N90(送りネジ)4375右回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721654SDP-09HR-5.0N90(送りネジ)5300右回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721663SDP-09HR-6.0N90(送りネジ)6250右回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721672SDP-09HR-10.0N90(送りネジ)10150右回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721681SDP-09HL-0.50N90(送りネジ)0.5300左回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721697SDP-09HL-1.00N90(送りネジ)1150左回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38721706SDP-09HL-1.0N90(送りネジ)1500左回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
38721715SDP-09HL-2.0N90(送りネジ)2500左回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721724SDP-09HL-2.5N90(送りネジ)2.5500左回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38721733SDP-09HL-3.0N90(送りネジ)3500左回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721742SDP-09HL-4.0N90(送りネジ)4375左回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721751SDP-09HL-5.0N90(送りネジ)5300左回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
38721767SDP-09HL-6.0N90(送りネジ)6250左回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38721776SDP-09HL-10.0N90(送りネジ)10150左回転用水平
9,300
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
38721785SDP-09VR-0.50N90(送りネジ)0.5300右回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721794SDP-09VR-1.00N90(送りネジ)1150右回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38721803SDP-09VR-1.0N90(送りネジ)1500右回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38721812SDP-09VR-2.0N90(送りネジ)2500右回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
38721821SDP-09VR-2.5N90(送りネジ)2.5500右回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721837SDP-09VR-3.0N90(送りネジ)3500右回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721846SDP-09VR-4.0N90(送りネジ)4375右回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721855SDP-09VR-5.0N90(送りネジ)5300右回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721864SDP-09VR-6.0N90(送りネジ)6250右回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38721873SDP-09VR-10.0N90(送りネジ)10150右回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38721882SDP-09VL-0.50N90(送りネジ)0.5300左回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721891SDP-09VL-1.00N90(送りネジ)1150左回転用垂直
9,800
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
38721907SDP-09VL-1.0N90(送りネジ)1500左回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38721916SDP-09VL-2.0N90(送りネジ)2500左回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721925SDP-09VL-2.5N90(送りネジ)2.5500左回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38721934SDP-09VL-3.0N90(送りネジ)3500左回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38721943SDP-09VL-4.0N90(送りネジ)4375左回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38721952SDP-09VL-5.0N90(送りネジ)5300左回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38721961SDP-09VL-6.0N90(送りネジ)6250左回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
38721977SDP-09VL-10.0N90(送りネジ)10150左回転用垂直
9,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
38721986SDP-09FR-0.50N90(送りネジ)0.5300右回転用水平前面
9,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
38721995SDP-09FR-1.00N90(送りネジ)1150右回転用水平前面
9,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722004SDP-09FR-1.0N90(送りネジ)1500右回転用水平前面
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38722013SDP-09FR-2.0N90(送りネジ)2500右回転用水平前面
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38722022SDP-09FR-2.5N90(送りネジ)2.5500右回転用水平前面
9,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38722031SDP-09FR-3.0N90(送りネジ)3500右回転用水平前面
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38722047SDP-09FR-4.0N90(送りネジ)4375右回転用水平前面
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38722056SDP-09FR-5.0N90(送りネジ)5300右回転用水平前面
9,300
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38722065SDP-09FR-6.0N90(送りネジ)6250右回転用水平前面
9,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722074SDP-09FR-10.0N90(送りネジ)10150右回転用水平前面
9,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38721645
2023-02-02
用途: 木工機械の刃物位置設定
備後桐材株式会社製造業

他にない商品。注文後すぐに届いてありがたいです。但し同時に注文したSDP-10は2ヶ月待ち。

2022-08-22
用途: 機械の寸法表示
エムテックサービス卸売・小売業

プラスチック製なので、取り外しなどの際、壊れる事がある、耐久性の向上をお願いしたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする