曜日別特売

SDP-10 デジタルポジションインジケーター

SDP-10 デジタルポジションインジケーター - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ内容量1個
全54種類を絞り込む
ピッチ
回転方向
読取方向
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ
許容回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
読取方向
1回転表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38722187SDP-10HR-1B(送りネジ)1500右回転用水平(リングの位置)1
21,600
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
38722196SDP-10HR-2B(送りネジ)2500右回転用水平(リングの位置)2
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722205SDP-10HR-2.5B(送りネジ)2.5500右回転用水平(リングの位置)2.5
20,500
19,885
21,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722223SDP-10HR-4B(送りネジ)4450右回転用水平(リングの位置)4
20,500
19,885
21,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722232SDP-10HR-5B(送りネジ)5300右回転用水平(リングの位置)5
20,500
19,885
21,874(税込)
当日出荷
38722241SDP-10HR-6B(送りネジ)6250右回転用水平(リングの位置)6
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722257SDP-10HR-8B(送りネジ)8180右回転用水平(リングの位置)8
20,500
19,885
21,874(税込)
翌日出荷
返品不可
38722266SDP-10HR-10B(送りネジ)10150右回転用水平(リングの位置)1
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722275SDP-10HL-1B(送りネジ)1500左回転用水平(リングの位置)1
21,600
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
38722284SDP-10HL-2B(送りネジ)2500左回転用水平(リングの位置)2
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722293SDP-10HL-2.5B(送りネジ)2.5500左回転用水平(リングの位置)2.5
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722302SDP-10HL-3B(送りネジ)3500左回転用水平(リングの位置)3
20,500
19,885
21,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722311SDP-10HL-4B(送りネジ)4450左回転用水平(リングの位置)4
20,500
19,885
21,874(税込)
翌日出荷
返品不可
38722327SDP-10HL-5B(送りネジ)5300左回転用水平(リングの位置)5
20,500
19,885
21,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722336SDP-10HL-6B(送りネジ)6250左回転用水平(リングの位置)6
20,500
19,885
21,874(税込)
翌日出荷
返品不可
38722345SDP-10HL-8B(送りネジ)8180左回転用水平(リングの位置)8
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722354SDP-10HL-10B(送りネジ)10150左回転用水平(リングの位置)1
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722363SDP-10VR-1B(送りネジ)1500右回転用垂直(リングの位置)1
20,500
19,885
21,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722372SDP-10VR-2B(送りネジ)2500右回転用垂直(リングの位置)2
20,500
19,885
21,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722397SDP-10VR-3B(送りネジ)3500右回転用垂直(リングの位置)3
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722406SDP-10VR-4B(送りネジ)4450右回転用垂直(リングの位置)4
20,500
19,885
21,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722415SDP-10VR-5B(送りネジ)5300右回転用垂直(リングの位置)5
20,500
19,885
21,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722424SDP-10VR-6B(送りネジ)6250右回転用垂直(リングの位置)6
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722433SDP-10VR-8B(送りネジ)8180右回転用垂直(リングの位置)8
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722442SDP-10VR-10B(送りネジ)10150右回転用垂直(リングの位置)1
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722451SDP-10VL-1B(送りネジ)1500左回転用垂直(リングの位置)1
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722467SDP-10VL-2B(送りネジ)2500左回転用垂直(リングの位置)2
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722485SDP-10VL-3B(送りネジ)3500左回転用垂直(リングの位置)3
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722494SDP-10VL-4B(送りネジ)4450左回転用垂直(リングの位置)4
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722503SDP-10VL-5B(送りネジ)5300左回転用垂直(リングの位置)5
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722512SDP-10VL-6B(送りネジ)6250左回転用垂直(リングの位置)6
20,500
19,885
21,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722521SDP-10VL-8B(送りネジ)8180左回転用垂直(リングの位置)8
20,500
19,885
21,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722537SDP-10VL-10B(送りネジ)10150左回転用垂直(リングの位置)1
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722546SDP-10FR-1B(送りネジ)1500右回転用水平前面(リングの位置)1
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722555SDP-10FR-2B(送りネジ)2500右回転用水平前面(リングの位置)2
20,500
19,885
21,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722564SDP-10FR-2.5B(送りネジ)2.5500右回転用水平前面(リングの位置)2.5
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722573SDP-10FR-3B(送りネジ)3500右回転用水平前面(リングの位置)3
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722582SDP-10FR-4B(送りネジ)4450右回転用水平前面(リングの位置)4
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722591SDP-10FR-5B(送りネジ)5300右回転用水平前面(リングの位置)5
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722607SDP-10FR-6B(送りネジ)6250右回転用水平前面(リングの位置)6
20,500
19,885
21,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722616SDP-10FR-8B(送りネジ)8180右回転用水平前面(リングの位置)8
20,500
19,885
21,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722625SDP-10FR-10B(送りネジ)10150右回転用水平前面(リングの位置)1
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722634SDP-10FL-1B(送りネジ)1500左回転用水平前面(リングの位置)1
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722643SDP-10FL-2B(送りネジ)2500左回転用水平前面(リングの位置)2
20,500
19,885
21,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
38722652SDP-10FL-2.5B(送りネジ)2.5500左回転用水平前面(リングの位置)2.5
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722661SDP-10FL-3B(送りネジ)3500左回転用水平前面(リングの位置)3
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722677SDP-10FL-4B(送りネジ)4450左回転用水平前面(リングの位置)4
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722686SDP-10FL-5B(送りネジ)5300左回転用水平前面(リングの位置)5
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722695SDP-10FL-6B(送りネジ)6250左回転用水平前面(リングの位置)6
20,500
19,885
21,874(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
38722704SDP-10FL-8B(送りネジ)8180左回転用水平前面(リングの位置)8
20,500
19,885
21,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38722223
2023-03-05
用途: モルダーの刃物位置表示
製造業

1/25注文で3/20発送との連絡があったが、2/21出荷となりました。1月短縮されたので多少助かりました。製品の品質には満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする