イマオコーポレーション
STS シャフトスリーブ
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)
四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全19種類を絞り込む
寸法A(mm)
14
20
30
寸法B(mm)
17
20
30
寸法D(mm)
2.8
3
3.8
4
寸法C(Φmm)
選択してください
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
14(H7)
15(H7)
16(H7)
18(H7)
20(H7)
22(H7)
25(H7)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
材質(本体)
寸法C(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38722722
STS-6S
14
17
2.8
4.2
SUM22L
6(H7)
16
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38722731
STS-8S
14
17
2.8
4.2
SUM22L
8(H7)
14
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38722747
STS-10S
14
17
2.8
4.2
SUM22L
10(H7)
9
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
当日出荷
38722756
STS-12S
14
17
2.8
4.2
SUM22L
12(H7)
5
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
当日出荷
38722765
STS-8DK
14
20
3
5.2
SUM22L
8(H7)
16
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
当日出荷
38722774
STS-10DK
14
20
3
5.2
SUM22L
10(H7)
10
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
翌日出荷
返品不可
38722783
STS-12DK
14
20
3
5.2
SUM22L
12(H7)
6
¥
900
¥
873
¥
960
(税込)
翌日出荷
返品不可
38722792
STS-12
20
20
3.8
5.5
S45C
12(H7)
31
¥
650
¥
631
¥
694
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38722801
STS-14
20
20
3.8
5.5
S45C
14(H7)
25
¥
650
¥
631
¥
694
(税込)
翌日出荷
返品不可
38722817
STS-15
20
20
3.8
5.5
S45C
15(H7)
21
¥
690
¥
670
¥
737
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38722826
STS-16
20
20
3.8
5.5
S45C
16(H7)
17
¥
690
¥
670
¥
737
(税込)
翌日出荷
返品不可
38722835
STS-18
30
30
4
5.5
S45C
18(H7)
106
¥
1,660
¥
1,611
¥
1,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722844
STS-20
30
30
4
5.5
S45C
20(H7)
92
¥
1,790
¥
1,737
¥
1,911
(税込)
翌日出荷
返品不可
38722853
STS-22
30
30
4
5.5
S45C
22(H7)
77
¥
1,790
¥
1,737
¥
1,911
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38722862
STS-25
30
30
4
5.5
S45C
25(H7)
50
¥
1,790
¥
1,737
¥
1,911
(税込)
当日出荷
75849751
STS-12A
30
30
4
5.5
SUM22L
12(H7)
135
¥
1,660
¥
1,611
¥
1,772
(税込)
翌日出荷
返品不可
75849767
STS-14A
30
30
4
5.5
SUM22L
14(H7)
125
¥
1,660
¥
1,611
¥
1,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75849776
STS-15A
30
30
4
5.5
SUM22L
15(H7)
120
¥
1,660
¥
1,611
¥
1,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75849785
STS-16A
30
30
4
5.5
SUM22L
16(H7)
115
¥
1,660
¥
1,611
¥
1,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください