SKP クランププレート

SKP クランププレート - イマオコーポレーションSKP クランププレート - イマオコーポレーション

機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。
クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。
SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。
RoHS指令適合製品です。

種類クランプレバー形状その他取付部丸穴材質(本体)アルミ合金(A6063)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
取付穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38722871SKP-04-133471516.52223.52114(+0.1+0.05)117.5M44032~35M4×0.7Φ14
9,500
9,215
10,137(税込)
当日出荷
38722887SKP-04-333471516.52223.52114(+0.1+0.05)117.5M44032~35M4×0.7Φ14
9,500
9,215
10,137(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38722896SKP-09-14867.52025.530173420(+0.1+0.05)1710M54032~35M5×0.8Φ20
9,500
9,215
10,137(税込)
当日出荷
38722905SKP-09-34867.52025.530173420(+0.1+0.05)1710M54032~35M5×0.8Φ20
9,500
9,215
10,137(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする