曜日別特売

ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール

ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール - イマオコーポレーションES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

RoHS指令適合製品です。

内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法B(mm)
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38723011ES1-Aアルミ製-0.3指示板-
220
219
241(税込)
当日出荷
38723027ES1N-A-SUSSUS製-0.9指示板-
350
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
38723036ES2-Aアルミ製-0.3指示板-
240
239
263(税込)
当日出荷
38723045ES2N-A-SUSSUS製-0.9指示板-
370
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723054ES1N-U50Rアルミ製400.8スケール50
240
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723063ES1N-U100Rアルミ製901.6スケール100
350
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723072ES1N-U150Rアルミ製702.4スケール150
480
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
38723081ES1N-U200Rアルミ製953.2スケール200
590
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
38723097ES1N-U50Lアルミ製400.8スケール50
240
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723106ES1N-U100Lアルミ製901.6スケール100
350
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723115ES1N-U150Lアルミ製702.4スケール150
480
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
38723124ES1N-U200Lアルミ製953.2スケール200
590
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
38723133ES1N-U5050アルミ製901.6スケール100
350
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723142ES1N-U100100アルミ製953.2スケール200
590
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
38723151ES1N-D50Rアルミ製400.8スケール50
240
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723167ES1N-D100Rアルミ製901.6スケール100
350
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723176ES1N-D150Rアルミ製702.4スケール150
480
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
38723185ES1N-D200Rアルミ製953.2スケール200
590
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
38723194ES1N-D50Lアルミ製400.8スケール50
240
239
263(税込)
翌日出荷
返品不可
38723203ES1N-D100Lアルミ製901.6スケール100
350
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723212ES1N-D150Lアルミ製702.4スケール150
480
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
38723221ES1N-D200Lアルミ製953.2スケール200
590
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
38723237ES1N-D5050アルミ製901.6スケール100
350
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723246ES1N-D100100アルミ製953.2スケール200
590
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723255ES1N-U50R-SUSSUS製402.4スケール50
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
38723264ES1N-U100R-SUSSUS製904.7スケール100
530
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
38723273ES1N-U50L-SUSSUS製402.4スケール50
430
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
38723282ES1N-U100L-SUSSUS製904.7スケール100
530
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
38723291ES1N-U5050-SUSSUS製904.7スケール100
530
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
38723307ES2N-U50Rアルミ製400.8スケール50
250
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723316ES2N-U100Rアルミ製901.6スケール100
360
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723325ES2N-U150Rアルミ製702.4スケール150
490
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
38723334ES2N-U200Rアルミ製953.2スケール200
610
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723343ES2N-U500Rアルミ製1008スケール500
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723352ES2N-U50Lアルミ製400.8スケール50
250
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723361ES2N-U100Lアルミ製901.6スケール100
360
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723377ES2N-U150Lアルミ製702.4スケール150
490
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
38723386ES2N-U200Lアルミ製953.2スケール200
610
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723395ES2N-U500Lアルミ製1008スケール500
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38723422ES2N-U250250アルミ製1008スケール500
1,380
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
38723431ES2N-D50Rアルミ製400.8スケール50
250
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723447ES2N-D100Rアルミ製901.6スケール100
360
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723456ES2N-D150Rアルミ製702.4スケール150
490
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
38723465ES2N-D200Rアルミ製953.2スケール200
610
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
38723474ES2N-D500Rアルミ製1008スケール500
1,380
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
38723483ES2N-D50Lアルミ製400.8スケール50
250
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723492ES2N-D100Lアルミ製901.6スケール100
360
359
395(税込)
翌日出荷
返品不可
38723501ES2N-D150Lアルミ製702.4スケール150
490
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
38723517ES2N-D200Lアルミ製953.2スケール200
610
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723526ES2N-D500Lアルミ製1008スケール500
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38723045
2023-07-28
用途: 治具センター目印用
製造業

ケガキ線や油性ペンでの目印は時間が経つと薄れて見えなくなる場合が多いのでこの商品を使うとしっかりと目印をつけることができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする