イマオコーポレーション
ESR1 スケールリング
ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。
B寸法は加工下穴です。
ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。
RoHS指令適合製品です。
目盛本数(本)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
読取方向
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38723885
ESR1R30
右回転
30
8
M4×0.7
100
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
38723894
ESR1L30
左回転
30
8
M4×0.7
100
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38723903
ESR1R40
右回転
40
10
M4×0.7
180
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38723912
ESR1L40
左回転
40
10
M4×0.7
180
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
38723921
ESR1R50
右回転
50
12
M5×0.8
286
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38723937
ESR1L50
左回転
50
12
M5×0.8
286
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38723946
ESR1R60
右回転
60
15
M5×0.8
410
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38723955
ESR1L60
左回転
60
15
M5×0.8
410
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください