曜日別特売

低振動数形防振ゴム KLB

低振動数形防振ゴム KLB - 倉敷化工低振動数形防振ゴム KLB - 倉敷化工
(2件のレビュー)

軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。
低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。
精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。
取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。

形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38744106KLB-353093307324202.33.2
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
38744115KLB-354593307324202.33.2
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
38744124KLB-356093307324202.33.2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38744133KLB-5030104358430253.23.2
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
38744142KLB-5045104358430253.23.2
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
38744151KLB-5060104358430253.23.2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744167KLB-80301665013445454.54.5
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38744176KLB-80451665013445454.54.5
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38744185KLB-80601665013445454.54.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38744124
2019-02-09
用途: 機械の修理

エンジン溶接機の防振ゴムが破損したので、交換部品に購入しました。
取付ピッチが少し違いましたが、穴径が大きいので問題なく取付できました。正規部品よりゴムが硬い様ですが、しっかりとエンジンを支えるかと思います。

対象商品 : 38744115
2015-12-21
用途: 修理機械の部品として使用しております。

メーカ品より優れている
メーカーの部品耐久性をぎりぎりの期間で取り付けしているので部品としては耐久性が
ある様な感じがします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする