曜日別特売

軽量用防振ゴム KP・KQ

軽量用防振ゴム KP・KQ - 倉敷化工軽量用防振ゴム KP・KQ - 倉敷化工軽量用防振ゴム KP・KQ - 倉敷化工軽量用防振ゴム KP・KQ - 倉敷化工軽量用防振ゴム KP・KQ - 倉敷化工
(1件のレビュー)

軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。
水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。
クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。

材質(ゴム)クロロプレンゴム形状丸形材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38744194KP-324232113671
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
38744203KP-42594216509.91.6
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
38744212KP-577657226314.41.6
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38744221KQ-27432711364.21.6
オープン
719
791(税込)
当日出荷
38744237KQ-386038155061.6
オープン
649
714(税込)
当日出荷
38744246KQ-538453217081.6
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38744246
2018-04-12
用途: エアコンの設置工事
製造業

いつも使っています。とても良い商品です。安心の品質です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする