曜日別特売

ゴムバッファー KJ

ゴムバッファー KJ - 倉敷化工ゴムバッファー KJ - 倉敷化工ゴムバッファー KJ - 倉敷化工
(3件のレビュー)

大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
音の発生防止:大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。
取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。

用途クレーン・台車などの衝撃緩衝用ストッパー材質天然ゴム配合内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02041733KJ-40554035406.53.2
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02041742KJ-50655044.55094.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02041751KJ-63806354.56394.5
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
02041767KJ-8010080698094.5
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
38745095KJ-10012510088100138
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
38745104KJ-125160125108125178
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
38745113KJ-1602001601351601710
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38745122KJ-2002562001722002212
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38745131KJ-2503152502162502216
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38745052KJ-40554035406.53.2
2,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745061KJ-50655044.55094.5
2,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745077KJ-63806354.56394.5
4,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745086KJ-8010080698094.5
5,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38745052KJ-4002041733KJ-40KJ-40 ゴムバッファー KJ 倉敷化工 02041733ゴムバッファー KJ倉敷化工1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
38745061KJ-5002041742KJ-50KJ-50 ゴムバッファー KJ 倉敷化工 02041742ゴムバッファー KJ倉敷化工1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38745077KJ-6302041751KJ-63KJ-63 ゴムバッファー KJ 倉敷化工 02041751ゴムバッファー KJ倉敷化工1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
38745086KJ-8002041767KJ-80KJ-80 ゴムバッファー KJ 倉敷化工 02041767ゴムバッファー KJ倉敷化工1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38745095
2022-10-05
用途: クレーンサドルの交換部品として
個人のお客様

100φのタイプを購入しました。重量感のある作りで、すぐに欠けそうな不安もなく安心です。鉄板との貼り合わせ面の耐久性が唯一気になるところです。

対象商品 : 02041742
2021-05-01
用途: ミニトレラーのスプリング受け
建設業・工事業

ミニトレーラーのスプリング受けに使用しましたたいへんよかったです 過重が大きすぎるときにきくように設定しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38745113
2016-09-30
用途: 天井クレーン王侯のショックを吸収してくれるためのバンパーのような部分。

付いていた物と同じ物なので交換も簡単でしたし、やはり新しいものなので当たりが柔らかく安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストッパーゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする