曜日別特売

吊形防振ゴム KF

吊形防振ゴム KF - 倉敷化工吊形防振ゴム KF - 倉敷化工
(1件のレビュー)

配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。

形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38745926KF-222531122
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
38745935KF-302131.6130
オープン
419
461(税込)
当日出荷
38745944KF-402542140
オープン
559
615(税込)
当日出荷
38745953KF-502333.2150
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
38745962KF-602833.2160
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38745971KF-804034.5180
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
38745987KF-1004544.51.6100
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38745996KF-100(70)4544.51.6100
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38746005KF-12048461.6120
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38745926
2015-11-15
用途: 中間ダクトファンの固定、防振用。
株式会社佐藤電子 製造業

中間ダクトファン取付の際に使用しています。
天吊りボルトのナットとダクトファンブラケットの間に挿入。
ある程度締め込む事により、しっかり固定でき
防振効果も期待できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする