倉敷化工
スプリングマット SM
(1件のレビュー)
ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ
材質(ゴム)
合成ゴム
形状
角形
色
黒
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
重耐塩
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38746014
SM-20C
20
20
13
59
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
38746023
SM-40C
20
20
13
110
390
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
38746032
SM-100C
30
22
10
250
980
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
38746041
SM-200C
30
22
10
490
2000
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38746057
SM-300
-
-
-
880
2900
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38746066
SM-450
-
-
-
1180
4400
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった