曜日別特売

ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)

ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) - 倉敷化工ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) - 倉敷化工ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) - 倉敷化工
(1件のレビュー)

ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。
ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。
高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。
高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。

用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※高所取付けの場合 安全ネット(別売)を必ず取付けてください。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法d1(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38747782KUB-80-110080548094.5
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
38747791KUB-80-210080998094.5
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
38747807KUB-100-113510064100114.5
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
38747816KUB-100-2135100114100114.5
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38747825KUB-125-116012571125136
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
38747834KUB-125-2160125131125136
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
38747843KUB-125-3160125191125136
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38747852KUB-160-1200160851601710
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
38747861KUB-160-22001601601601710
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
38747877KUB-160-32001602351601710
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38747886KUB-200-1250200872002212
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38747895KUB-200-22502001622002212
オープン
32,980
36,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
38747904KUB-200-32502002372002212
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
38747913KUB-200-42502003122002212
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38747922KUB-250-1315250912502216
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
38747931KUB-250-23152501662502216
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
38747947KUB-250-33152502412502216
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38747956KUB-250-43152503162502216
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38747965KUB-250-53152503912502216
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38747974KUB-315-1400315913152216
オープン
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
38747983KUB-315-24003151663152216
オープン
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
38747992KUB-315-34003152413152216
オープン
91,980
101,178(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38748001KUB-315-44003153163152216
オープン
116,980
128,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
38748017KUB-315-54003153913152216
オープン
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
38748026KUB-315-64003154663152216
オープン
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
38748035KUB-400-1500400974002622
オープン
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
38748053KUB-400-35004002474002622
オープン
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
38748062KUB-400-45004003224002622
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38748071KUB-400-55004003974002622
オープン
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38748087KUB-400-65004004724002622
オープン
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
38748096KUB-400-75004005474002622
オープン
359,800
395,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
38748105KUB-400-85004006224002622
オープン
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
38748044KUB-400-25004001724002622
140,000
取扱い終了
返品不可
38748114KUB-500-16305001005002625
オープン
取扱い終了
返品不可
38748123KUB-500-26305001755002625
オープン
取扱い終了
返品不可
38748132KUB-500-36305002505002625
オープン
取扱い終了
返品不可
38748141KUB-500-46305003255002625
オープン
取扱い終了
返品不可
38748157KUB-500-56305004005002625
オープン
取扱い終了
返品不可
38748166KUB-500-66305004755002625
オープン
取扱い終了
返品不可
38748175KUB-500-76305005505002625
オープン
取扱い終了
返品不可
38748184KUB-500-86305006255002625
オープン
取扱い終了
返品不可
38748193KUB-500-96305007005002625
オープン
取扱い終了
返品不可
38748202KUB-500-106305007755002625
オープン
取扱い終了
返品不可
38748211KUB-600-17306001036002628
オープン
取扱い終了
返品不可
38748227KUB-600-27306001786002628
オープン
取扱い終了
返品不可
38748236KUB-600-37306002536002628
オープン
取扱い終了
返品不可
38748245KUB-600-47306003286002628
オープン
取扱い終了
返品不可
38748254KUB-600-57306004036002628
オープン
取扱い終了
返品不可
38748263KUB-600-67306004786002628
オープン
取扱い終了
返品不可
38748272KUB-600-77306005536002628
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38747895
2024-01-31
用途: クレーンサドルのバッファ交換
個人のお客様

黒色も選べるとありがたいです。サドルと似たオレンジ色ですと、劣化や損傷の様子が分かりにくく感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストッパーゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする