テレフォンラジオペンチ

テレフォンラジオペンチ - スリーピークステレフォンラジオペンチ - スリーピークステレフォンラジオペンチ - スリーピークステレフォンラジオペンチ - スリーピークステレフォンラジオペンチ - スリーピークステレフォンラジオペンチ - スリーピークステレフォンラジオペンチ - スリーピークス

切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応!
定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。
グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付

用途電話配線用先端先細呼び寸法(mm)150材質(本体)クロムバナジウム鋼質量(g)130寸法H(mm)2寸法F(mm)9.5寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)53寸法I(mm)16寸法G(mm)3切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)(より線)2内容量1個
全6種類を絞り込む
バネ
全長(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
バネ
全長(mm)
寸法A(mm)
材質(グリップ)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38749015TP-150G(グリップ)無し162162ビニール82
3,140
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38749024TP-150Z(グリップ)無し163163エラストマー92
3,420
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38749033TP-150P(グリップ)無し163163プラスチック98
3,420
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
38749042TP-150G-S(グリップ)有り162162ビニール82
3,360
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38749051TP-150Z-S(グリップ)有り163163エラストマー92
3,660
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
38749067TP-150P-S(グリップ)有り163163プラスチック98
3,660
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする