標準モデルモータフランジサイズにドライバを内蔵本体DIPスイッチと外部入力による機能設定選べるマイクロステップ4段階分割(1、2、4、16)入力電源:DC24V2段階電流設定:定格モード/短時間モードオートパワーダウン機能豊富な保護機能(過熱アラーム、過熱保護、過電流保護)選べるモータサイズ&トルク専用ブラケットによる高放熱設計エンコーダ信号出力モデル高分解能400パルス/回転のエンコーダ信号出力