曜日別特売

ステッピングモータ(ユニポーラ/片軸タイプ)

ステッピングモータ(ユニポーラ/片軸タイプ) - シナノケンシ

豊富なモータバリエーション
高トルク、低騒音、高放熱

基本ステップ角(°)
1.8
内容量
1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A/相)
サイズ(mm)
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38750835P-PMSA-U42D1L0.230.4□420.21534
3,000
取扱い終了
返品不可
38750853P-PMSA-U42D2L0.290.4□420.31440
3,100
取扱い終了
返品不可
38750871P-PMSA-U42D3L0.360.4□420.39747.5
3,600
取扱い終了
返品不可
38750896P-PMSA-U42D1M0.230.8□420.23334
3,000
取扱い終了
返品不可
38750914P-PMSA-U42D2M0.290.8□420.32140
3,100
取扱い終了
返品不可
38750932P-PMSA-U42D3M0.360.8□420.3947.5
3,600
取扱い終了
返品不可
38750957P-PMSA-U42D10.231.2□420.23734
3,000
取扱い終了
返品不可
38750975P-PMSA-U42D20.291.2□420.34140
3,100
取扱い終了
返品不可
38750993P-PMSA-U42D30.361.2□420.4347.5
3,600
取扱い終了
38751011P-PMSA-U56D1M0.511□56.40.66742
4,000
取扱い終了
返品不可
38751036P-PMSA-U56D3M0.711□56.41.08854.5
4,400
取扱い終了
返品不可
38751054P-PMSA-U56D5M1.111□56.41.84777.5
5,600
取扱い終了
返品不可
38751072P-PMSA-U56D10.512□56.40.67842
4,000
取扱い終了
返品不可
38751097P-PMSA-U56D30.712□56.41.10654.5
4,400
取扱い終了
返品不可
38751115P-PMSA-U56D51.112□56.41.87677.5
5,600
取扱い終了
返品不可
38751133P-PMSA-U56D1H0.513□56.40.66742
4,000
取扱い終了
返品不可
38751151P-PMSA-U56D3H0.713□56.41.08854.5
4,400
取扱い終了
返品不可
38751176P-PMSA-U56D5H1.113□56.41.84777.5
5,600
取扱い終了
返品不可
38751194P-PMSA-U60D10.622□600.88246.3
5,200
取扱い終了
返品不可
38751212P-PMSA-U60D30.882□601.34155.8
5,700
取扱い終了
返品不可
38751237P-PMSA-U60D51.42□602.54187.8
8,400
取扱い終了
返品不可
07806882P-PMSA-U86D1H24.5□85.52.4371.1
8,400
取扱い終了
返品不可
07806907P-PMSA-U86D3H2.94.5□85.55.25101.5
14,800
取扱い終了
返品不可
07806925P-PMSA-U86D5H44.5□85.57.89132
18,500
取扱い終了
返品不可
38750774P-PMSA-U28D10.110.95□280.05631.5
5,800
取扱い終了
返品不可
38750792P-PMSA-U28D20.150.95□280.07539.5
6,000
取扱い終了
返品不可
38750817P-PMSA-U28D40.20.95□280.11450.5
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする