三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ PSシリーズ 左勝手
直角軸の取付に
仕様
左締め
サイズ
Φ13×25
寸法F(mm)
9
寸法E(mm)
9
Φd1
6
ΦD1
13
寸法P(mm)
7
Φd2
6
締付ねじ
2-M3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38765115
PS200
オープン
¥
1,342
¥
1,476
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください