三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ PEシリーズ 水平
(1件のレビュー)
水平側面軸の立ち上げに
仕様
-
寸法(mm)
22×32×10
Φd
8
寸法H(mm)
11.5
寸法A(mm)
16
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
10
寸法W(mm)
32
寸法G(mm)
24
締付ねじ
M4
寸法2-ΦP(mm)
4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38765675
PE600
オープン
¥
1,435
¥
1,579
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください