三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手
直角軸の取付けに
仕様
左締め
サイズ
Φ22×42
寸法F(mm)
14
寸法E(mm)
14
Φd1
12
ΦD1
22
寸法P(mm)
14
Φd2
12
締付ねじ
2-M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38766427
PG200
オープン
¥
2,509
¥
2,760
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください