三好キカイ(旧:三好パイジョン)
PK204・PK204M
他の部品と自由に組み合せ
仕様
-
形状
片方ボス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38767836
PK204
Φ25×54
25
25
オープン
¥
2,695
¥
2,965
(税込)
翌日出荷
返品不可
38767845
PK204M
Φ25×79
50
50
オープン
¥
2,975
¥
3,273
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください