三好キカイ(旧:三好パイジョン)
PL704~PL707
部品やボードの取付けに
仕様
-
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
ねじ径M
寸法l(mm)
寸法m(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38768807
PL704
38×28×12
12
M4
12
M4
ネジ穴加工
オープン
¥
1,844
¥
2,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
38768816
PL705
38×28×12
12
M5
-
-
-
¥
1,580
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38768825
PL706
38×28×12
12
M6
12
M6
ネジ穴加工
オープン
¥
1,925
¥
2,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
38768834
PL707
38×28×14
14
M8
-
-
-
¥
1,650
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください