三好キカイ(旧:三好パイジョン)
PH120~PH122
部品やボードの取付けに
サイズ
43×38×14
仕様
-
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径M
寸法m(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38769245
PH120
M5
-
-
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38769254
PH121
M6
-
-
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38769263
PH122
M8
M8
ネジ穴加工
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください