曜日別特売

カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)

カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
(1件のレビュー)

カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。

用途
センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。
材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38770891SQ06-200610.51310.56
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
返品不可
38770907SQ08-200813.51513.58
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
返品不可
38770916SQ09-200914.51914.59
オープン
2,190
2,409(税込)
7日以内出荷
38770925SQ10-2001014.51914.510
オープン
2,824
3,106(税込)
当日出荷
38770934SQ12-2001215.52215.512
オープン
2,952
3,247(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
38770943SQ13-2001315.52215.513
オープン
3,290
3,619(税込)
当日出荷
38770952SQ15-2001519251915
オープン
3,590
3,949(税込)
6日以内出荷
38770961SQ16-2001619251916
オープン
3,979
4,377(税込)
当日出荷
38770977SQ19-2001921.52921.519
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
38770986SQ20-2002021.52921.520
オープン
4,290
4,719(税込)
当日出荷
38770995SQ25-2002525412525
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38770961
2017-07-29
用途: 採寸用治具
未来予想図医療・福祉・介護関連業

移動調整が楽に出来る為に、限られた時間で対応するには便利です。
改良点は保持が外側からのネジ止めなので、中央部に穴あけ等をし周り止めの対応があれば良いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする