曜日別特売

カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)

カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

角軸で片持ちや平行の架構造に

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法P(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38771083SQ06-60069.58122095.53.526
1,650
1,590
1,749(税込)
当日出荷
38771092SQ08-60081110162411.56.54.532
1,650
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771101SQ09-6009141120301474.538
1,650
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
返品不可
38771117SQ10-60010141120301474.538
オープン
1,925
2,118(税込)
当日出荷
38771126SQ12-60012141120301474.538
オープン
2,054
2,259(税込)
当日出荷
38771135SQ13-60013141120301474.538
1,980
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771144SQ15-60015181526381895.548
2,200
2,190
2,409(税込)
当日出荷
38771153SQ16-60016181526381895.548
オープン
2,567
2,824(税込)
当日出荷
38771162SQ19-60019192030422110.55.552
2,640
2,590
2,849(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771171SQ20-60020192030422110.55.552
2,640
2,590
2,849(税込)
当日出荷
38771187SQ25-600253525425825126.575
5,720
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする