三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BS(ベース)
芯高調整に
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法P(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法H(mm)
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38771196
BS1008
20
3.5
26
8
10
M3×25L
¥
990
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771205
BS1010
24
4.5
32
10
10
M4×25L
¥
990
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771214
BS1012
30
4.5
38
12
10
M4×25L
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38771223
BS2012
30
4.5
38
12
20
M4×35L
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771232
BS1015
38
5.5
48
15
10
M5×30L
¥
990
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771241
BS2015
38
5.5
48
15
20
M5×40L
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771257
BS1020
42
5.5
52
20
10
M5×30L
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771266
BS2020
42
5.5
52
20
20
M5×40L
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください