曜日別特売

SQ-601

SQ-601 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-601 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-601 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

支柱の端部固定

内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法P(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38771275SQ06-6016914122015.595.53.526
1,870
1,790
1,969(税込)
当日出荷
38771284SQ08-60181219162419.5126.54.532
1,870
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771293SQ09-601914.5242030241474.538
1,870
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771302SQ10-6011014.5242030241474.538
オープン
2,182
2,400(税込)
当日出荷
38771311SQ12-6011215.5262030241674.538
オープン
2,439
2,683(税込)
当日出荷
38771327SQ13-6011315.5262030241674.538
2,530
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771336SQ15-6011519322638312095.548
2,970
2,890
3,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
38771345SQ16-6011619322638312095.548
オープン
3,465
3,812(税込)
翌日出荷
返品不可
38771354SQ19-60119213630424020105.552
3,520
3,290
3,619(税込)
6日以内出荷
返品不可
38771363SQ20-60120213630424020105.552
3,520
3,290
3,619(税込)
6日以内出荷
返品不可
38771372SQ25-60125275450535035125.578
7,040
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする