三好キカイ(旧:三好パイジョン)
SQ-500
位置調整のスベリ止め
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38772124
SQ06-500
6
10
8
6
15
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772133
SQ08-500
8
14
10
8
15
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772142
SQ09-500
9
14
10
8
15
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772151
SQ10-500
10
13
10
10
20
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38772167
SQ12-500
12
16
10
10
20
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772176
SQ13-500
13
16
10
10
20
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772185
SQ15-500
15
19
12
13
25
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772194
SQ16-500
16
19
12
13
25
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38772203
SQ19-500
19
21
12
15
30
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38772212
SQ20-500
20
21
12
15
30
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772221
SQ25-500
25
26
15
20
40
¥
3,520
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください