曜日別特売

SQ-223~228

SQ-223~228 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-223~228 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け

内容量1個
全21種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
ねじ径M
寸法G(mm)
締付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38772447SQ06-22310.561312M37M3
1,980
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772456SQ08-22313.581515M38M4
1,980
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772465SQ08-22413.581515M48M4
1,980
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772474SQ09-22314.591916.5M38M4
2,090
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772483SQ09-22414.591916.5M48M4
2,090
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772492SQ10-22314.5101916.5M38M4
2,090
1,990
2,189(税込)
6日以内出荷
返品不可
38772501SQ10-22414.5101916.5M48M4
オープン
2,439
2,683(税込)
翌日出荷
返品不可
38772517SQ12-22315.5122217.5M312M4
2,310
2,190
2,409(税込)
6日以内出荷
返品不可
38772526SQ12-22415.5122217.5M412M4
オープン
2,695
2,965(税込)
当日出荷
38772535SQ13-22315.5132217.5M313M4
2,530
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772544SQ13-22415.5132217.5M413M4
2,530
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772553SQ15-22419152521M415M5
2,750
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772562SQ15-22519152521M515M5
2,750
2,690
2,959(税込)
7日以内出荷
返品不可
38772571SQ16-22419162521M415M5
2,750
2,690
2,959(税込)
6日以内出荷
返品不可
38772587SQ16-22519162521M515M5
オープン
3,209
3,530(税込)
翌日出荷
返品不可
38772596SQ19-22521.5192925M515M5
3,410
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772605SQ19-22621.5192925M615M5
3,410
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772614SQ20-22521.5202925M515M5
3,410
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772623SQ20-22621.5202925M615M5
3,410
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772632SQ25-22625254135M622M6
4,730
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772641SQ25-22825254135M825M6
4,730
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする