三好キカイ(旧:三好パイジョン)
SQ-233~238
2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け
内容量
1個
全21種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
6
8
9
10
12
13
15
16
19
20
25
寸法D(Φmm)
選択してください
13
15
19
22
25
29
41
寸法B(mm)
選択してください
12
15
16.5
17.5
21
25
35
寸法G(mm)
選択してください
7
8
12
13
15
22
25
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
ねじ径M
寸法G(mm)
締付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38772657
SQ06-233
10.5
6
13
12
M3
7
M3
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772666
SQ08-233
13.5
8
15
15
M3
8
M4
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772675
SQ08-234
13.5
8
15
15
M4
8
M4
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772684
SQ09-233
14.5
9
19
16.5
M3
8
M4
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772693
SQ09-234
14.5
9
19
16.5
M4
8
M4
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772702
SQ10-233
14.5
10
19
16.5
M3
8
M4
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772711
SQ10-234
14.5
10
19
16.5
M4
8
M4
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772727
SQ12-233
15.5
12
22
17.5
M3
12
M4
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38772736
SQ12-234
15.5
12
22
17.5
M4
12
M4
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38772745
SQ13-233
15.5
13
22
17.5
M3
13
M4
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772754
SQ13-234
15.5
13
22
17.5
M4
13
M4
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772763
SQ15-234
19
15
25
21
M4
15
M5
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38772772
SQ15-235
19
15
25
21
M5
15
M5
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772781
SQ16-234
19
16
25
21
M4
15
M5
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772797
SQ16-235
19
16
25
21
M5
15
M5
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38772806
SQ19-235
21.5
19
29
25
M5
15
M5
¥
3,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772815
SQ19-236
21.5
19
29
25
M6
15
M5
¥
3,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772824
SQ20-235
21.5
20
29
25
M5
15
M5
¥
3,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772833
SQ20-236
21.5
20
29
25
M6
15
M5
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772842
SQ25-236
25
25
41
35
M6
22
M6
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772851
SQ25-238
25
25
41
35
M8
25
M6
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください